※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
サムライ 武者 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20110868
品番
GKS-241-LH
参考基準価格(税別)
¥2,355
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
適合本体
GKS-240-LH
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目