※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
サムライ 武者 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20110886
品番
GKS-301-LH
参考基準価格(税別)
¥2,655
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
刃長(mm)
300
適合本体
GKS-300-LH
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目