神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 果樹用
サムライ 果樹 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20110983
品番
GSF-271-SH
参考基準価格(税別)
¥2,482
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
270
適合本体
GSF-270-SH
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
2.5
目の粗さ
細目