サムライ 竹 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20111026 品番 BGS-271-SH
参考基準価格(税別)¥2,536 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃長(mm)270 適合本体BGS-270-SH 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)1.7 目の粗さ極細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
破竹の伐採
農・林・水産業

竹切りには最適です。サクサクとよく切れます。
軽いし、切れ味がすごくいい。

対象商品:
20111035
2024-03-14
用途:
竹の伐採
飲食業

孟宗竹の伐採に使用。刃渡30センチなので楽です。
太くて重い孟宗竹には、刃のピッチが1.7ミリではなく2.0ミリから2.2ミリぐらいが最善のように思いますが、残念ながらそのピッチの刃はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
20111035
2023-05-13
用途:
自宅付近の竹切りに

二度目の購入で、切れ味抜群の為に再度購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20111017
2017-02-25
用途:
選定作業
農・林・水産業

果樹の選定作業に使っています。竹用の細目のため切り口がきれいで、太い枝でも軽く切れて重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする