※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 鞘入り
サムライ 仮枠 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20111062
品番
KS-301-MH
参考基準価格(税別)
¥2,136
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
300
適合本体
KS-300-MH
種別
アサリ分け刃
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
3.0
目の粗さ
細目・中目