※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 万能(生木・植木)
神沢精工の 折込式
サムライ 稲妻 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20111087
品番
FA-211-LH
参考基準価格(税別)
¥2,227
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
210
適合本体
FA-210-LH
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目