神沢精工
神沢精工の 園芸鋸
神沢精工の 高枝鋸
サムライ 高枝 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20111148
品番
GCH-351-LH
参考基準価格(税別)
¥3,636
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
350
適合本体
ATP1300、ATP1840
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目