デジタルカメラケース 横開きタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20111595 品番DGB-065BK
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタイプのデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”です
メモリカードなどを収納できる内ポケット付です。
指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナー付です。
ウェットスーツなどに使用されるクッション性の高い伸縮素材を使用し、カメラを衝撃からしっかり保護します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム 質量(g)約26 ポケット数内ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×21×87 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.5×27×61(参考)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20111595
2023-02-11
用途:
モバイルバッテリーケース

モバイルバッテリーがケースがなくむき出しでしたので、購入しました。大きさも丁度よく作りもしっかりしています。満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする