デジタルカメラケース 横開きタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20111613 品番DGB-065BUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタイプのデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”です
メモリカードなどを収納できる内ポケット付です。
指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナー付です。
ウェットスーツなどに使用されるクッション性の高い伸縮素材を使用し、カメラを衝撃からしっかり保護します。

ブルー 材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム 質量(g)26 ポケット数内ポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×21×87 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)100.5×27×61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20111613 DGB-065BUL 20111595 DGB-065BK デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 1個 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20111595
2023-02-11
用途:
モバイルバッテリーケース

モバイルバッテリーがケースがなくむき出しでしたので、購入しました。大きさも丁度よく作りもしっかりしています。満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする