Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20112383 品番 WDC-433SU2M2WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,650
販売価格(税別)
2,409

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。

用途
無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ホワイト 質量(g)約2 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応 チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8 消費電流(mA)最大176 動作環境0〜40℃/20〜80% (結露なきこと) 保証期間1年間 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI ClassB、TELEC セキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 転送速度(Mbps)最大433※理論値 伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM 周波数(GHz)5.2帯 : 5.15〜5.25、5.3帯 : 5.25〜5.35、5.6帯 : 5.47〜5.725 アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。 無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112374
2024-06-28
用途:
分析機器とプリンタの接続
製造業

設定がやや難しかったですが、とりあえず接続でき、予定通りの操作が可能になり満足しています。

対象商品:
20112374
2023-01-17
用途:
内蔵Wifiが故障した古いノートパソコン(Win7 x64)での利用
国立大学法人長崎大学 様

使えはしましたが,利用上注意が必要です。本製品は,まず5GHz帯しか対応していないことに注意です。説明欄に書いていますが,要注意。当方,BuffaloルーターWXR-6000AX12SのWifi(5GHz帯)に接続を試みましたが,簡単には検出されません。ルーターの設定(チャンネルやバンドなど)をかなりいじる必要があります。USB2.0がネックなので,11acの速度を生かせない。ルーターの都合で11acしか使えない環境で,パソコンにUSB2.0ポートしかない環境であれば選択肢としてあり得るかもしれないが,そうでなければ,あえてUSB2.0の11ac対応製品を使う必要が無いような気がする。レガシーな2.4GHz帯が無難でトラブルが無い。他の人も述べているが,アダプタの青色LEDが目に付く上,それほど熱くはありませんが発熱もします。

1人が参考にしています
対象商品:
20112383
2022-05-17
用途:
機能
その他業種

すぐに使えて良いですか。早いとどいことです。すごい

1人が参考にしています
対象商品:
20112374
2023-02-22
用途:
ディスクトップ用
卸売・小売業

ディスクトップPCを無線WIFIに利用したく購入。なぜか傍に置いてあるポケットWi-Fiを検知しないのが不思議。
此方のルーターが関係しているのかもわからない状況。

対象商品:
20112374
2020-03-10
用途:
ノートPCの強化

内蔵ユニットのJUNKを入手するより、確実に手配できて、取り付けも容易です。そのうえ送料を考慮すると、安いといえます。USBポートが空いていれば、ほとんど邪魔にならないので、これで十分でしょう。

1人が参考にしています
2022-05-30
用途:
んー・・・買い替えるか悩んでます。
運輸・通信業

以前使っていたものが使用できなくなりそうなので、今回新しく購入しましたが。
以前のと同じように設定しているのに、速度は遅いしプリンターへの接続ができなく
買い替えを考えています。

設定が悪いのか、接続なしはIPエラーになり使用したいときにできない。

対象商品:
20112383
2020-05-08
用途:
会社のノートパソコン用

内臓の無線LANの調子が悪く、時々途切れる時があったので購入しました。ネット環境は改善されましたが、パソコンを使用している間中、青色の点滅が続くため、非常に鬱陶しく感じます。私は黒色のマジックで表面を塗りつぶしてしまったので多少は改善されましたが、これはどうにかならないのでしょうか?他サイトでの評価を見ても同じように感じている人は多いみたいです。

対象商品:
20112383
2017-07-28
用途:
パソコン用
製造業

今使っている無線LAN内蔵のパソコンですが。
時々繋がらなくなるのでこの商品に交換しました。
現在使用していますが問題なく使用出来ています。
オススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする