ZEROSHOCKカメラケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20112453 品番ZSB-DG015RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します
外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。
ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。
ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。
開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。
メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。
ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。
カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。

レッド 材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/低反発ポリウレタン、ポケット/ポリエステル 質量(g)68(カラブナ含まず) サイズS ポケット数メディアカードポケット×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×122(カラビナ含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)61×27×100.5 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)60×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112426
2019-12-02
用途:
山歩き、ハイキング
その他業種

堅牢なボディーが安心です。
吊り下げ金具も、首下げでなく安定しており、満足しています。

対象商品:
20112417
2016-08-25
用途:
完成写真等を撮影するためにカメラを持ち運ぶため

内側に低反発のようなクッション材が入っているので、多少の衝撃にも安心です。
現場に持っていくので、気をつけていても多少ぞんざいな扱いになってしまう事もあるのですが、ケースに入れておけば安心でした。一時、ケースをなくしてしまい、普通の鞄で持ち運んでいたら、カメラの方が故障してしまったので、このケースは欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする