Dコーン(文字入り)

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20112487 品番 DCR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
赤(ベース部黒) 質量(kg)約3 高さ(mm)約700 材質(本体)ポリエチレン 文字内容駐車禁止 種類スタンダード 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料 デザイン文字入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅,)様への配送は行っておりません。(企業名記載の看板必要)
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112487
2026-02-23
用途:
駐車場管理
その他業種

マンションの出入り口に駐車禁止のコーンが必要になり購入しました
届くのも早く助かりました。

2024-11-18
用途:
作業時、駐車禁止にするため
卸売・小売業

重さもあり、多少の風にもびくともしません。大きさもちょうどよいです。

対象商品:
20112487
2020-10-30
用途:
病院内の駐車スペース
医療・福祉・介護関連業

コーンべットがコーンと一体となっているので、別別のものと比較すると、管理の面で楽であります。

対象商品:
20112487
2020-07-31
用途:
駐車場に常時設置する。
不動産業

使いやすく、好感をもっている。以前から欲しかったので、購入してよかった。

対象商品:
20112496
2018-10-19
用途:
出口の車両進入禁止のサイン
運輸・通信業

一方通行の倉庫の出口にこの「進入禁止」のポールを使っています。ちょっと高価だなと思っていたら、おもりがついたタイプだったんですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする