Dコーン 赤/白 3段巻き 普通反射

(27件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード20112575 品番DCRW3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ポリエチレン 赤(ベース部黒) デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)約700 仕様カットタイプ 質量(kg)約3 穴径(Φmm)40 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
屋号・企業名の看板必須
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112575
2024-09-11
用途:
駐車場の閉鎖時
セブンイレブン大津膳所駅前通り店 様 (卸売・小売業)

耐久性も良さそうでしっかりしていました。
ネジが緩んでいたのでアロンアルファで固定。
以外は満足しています

対象商品:
20112566
2024-03-28
用途:
社内の安全表示に

強風でも全然飛ばされなかったです!光に反射するので存在感ありますし、とても役にたってます。

対象商品:
20112575
2021-12-03
用途:
経営駐車場入口付近の「迷惑駐車対策」
パールピアス マチダ 様 (不動産業)

本体&ベースの質量が重たくどっしり 風に強い
強風対策で2〜3kgのゴムベースを追加したら倒れる事はまず無い!
ベースは樹脂製 もっと重いとゴムベースの追加は不用かな?
本体は耐久性があり 寒冷地の北海道でも大丈夫そうです!

「弱点」は白い反射材が経年劣化と紫外線に弱く
1年〜2年すると剥がれたりひび割れするのが残念!
その場合は別売りの 駐車お断りの
「ビニールカバー」を掛けて利用してます

7人が参考にしています
対象商品:
20112575
2021-11-17
用途:
工事現場にて使用
サービス業

値段の割に、しっかりした商品でした。ウエイト付きなので並べやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20112566
2021-08-18
用途:
駐車場
株式会社自動車機器サービス 様

重石もついていて安定感もあり
価格の割には良い買い物ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
20112575
2022-03-21
用途:
土間工事の区画整理時
有限会社アール興業 様 (建設業・工事業)

値段の割にしっかりとしています。こちらはお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
20112575
2020-11-02
用途:
駐車場の隣との仕切り

8本セットでこの価格は安いと思います。しかも、作りもしっかりしており、重りも付いているため少々の風では動くこともありません。

1人が参考にしています
対象商品:
20112575
2021-10-27
用途:
道路工事の作業帯
建設業・工事業

安さだけでなく、品質も大変良く大変満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする