Dコーン 赤/白 2段巻き プリズム高輝度

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 20112618 品番 DCRWP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
赤(ベース部黒) 質量(kg)約3 高さ(mm)約700 材質(本体)ポリエチレン 種類スタンダード 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料 デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
点滅灯設置時が固く取付けない
有限会社田尻建設 様 (建設業・工事業)

硬いし、口のところが割れやすい、所詮安いからかな。期待したが不満足

対象商品:
20112618
2021-02-07
用途:
建築工事、土木工事、解体工事
櫻井住建株式会社 様

重しと一体になっている為、持ち運びがとても楽になりました。
また、本体の厚みのあり外部に設置したままでも、持ちが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20112618
2020-10-24
用途:
作業区画の仕切り他

コーン部分とウエイト部分の取り付け樹脂ナットの不具合!
ナット部分がなめて締まらなくなったり、緩んで紛失したりします。!!
対応策として、ステンレスナットに全て交換して使用しています。
メーカー側としても改善していただきたいものです。

3人が参考にしています
対象商品:
20112602
2017-03-21
用途:
車庫の周り
株式会社ニューリーフ 様 (医療・福祉・介護関連業)

素材が思ってい他のと少し違っていたので軽く感じますが、特に不満等はありません。

対象商品:
20112618
2019-02-02
用途:
道路工事の作業時
高橋土建工業株式会社 様

コーンとベッドを固定しているボルトがプラスチック製なので、ボルト山が無くなって抜け落ちてしまうので金属製にしてもらいたい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
20112618
2019-07-12
用途:
道路上に車を置くとき
電気・ガス・熱供給・水道業

他車から見えやすいようなのでいいのですが、重石の部分との接合ボルト・ナットがすぐに外れてしまいます。

対象商品:
20112618
2016-09-29
用途:
トラック駐車場

トラックの後方目印に使用
キラキラと反射してくれるので
とても見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする