DN-T61 ペーパーカッター(ロータリー式・40枚切り・チタン加工刃) コクヨ 20113117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーカッター(ロータリー式・40枚切り・チタン加工刃)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20113117 品番DN-T61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味(従来比)110%・刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー比>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)
紙の位置合わせが素早く簡単にできるメモリ
メモリは、見やすいUDメモリを採用
紙のズレを防止するマグネット定規付き
高級感溢れるシルバー塗装
スタイリッシュな本体色
本体左下に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。
刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。
替刃(丸刃・ミシン目刃)、スペア用の刃受けを別売で用意しています。

サイズA3 最大裁断枚数(2往復裁断)PPC用紙40枚 付属品マグネット定規、替刃(ミシン目刃)1枚、替刃受け1枚 材質テーブル本体:鋼板、スライダー・紙当て・マグネット定規:R-ABS 質量(kg)3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×640×95 裁断幅(mm)428 最大目盛横幅320mm 適合替刃(丸刃・ミシン目刃):DN-TR01A、DN-TR01B、(替え刃受け)DN-600C 細断方法ロータリー式
注意
※ミシン目刃は、PPC用紙3枚以下でご使用ください。
※裁断表示能力は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20113117 DN-T61 46711377 DN-TR401 ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20113126
2019-08-27
用途:
塾生徒への配布資料作成
教育・研究機関

紙押さえがしっかりしていて、仕上がり良い。
他社のカッターは紙のセット時にかなりの神経を使っていました。

対象商品:
20113126
2018-07-05
用途:
遊戯用に紙を切断
製造業

切断枚数が、多いので、快適に作業ができ、大変満足です。
但し、切れないとき、カッターを、2、3回往復すると、細い切り屑が出るので、掃除が面倒です。

対象商品:
20113126
2017-01-17
用途:
書類切断時
製造業

手を切る心配もない、安全で使いやすい。
思っていたより軽い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする