※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)36.3 (200V時)光色電球色 (3000K)セット内容EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU47040L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 省電力タイプ )×1注文コード20113208品番MY-V470401/L AHTN
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など9種類から選べます他の種類を見る