※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)36.3 (200V時)光色昼光色 (6500K)セット内容EL-LHV42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU47040D AHZ ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 省電力タイプ )×1注文コード20113856品番MY-V470401/D AHZ
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など9種類から選べます他の種類を見る