※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組セット内容EL-LH-B42211 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 全長1224(リニューアルサイズ) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1注文コード20115290品番MY-B41063/21/W AHTN
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)