※着用例、上着のみ

147-29-M レディススクラブ ファスナータイプ 147 KAZEN 20115488 147-29-M レディススクラブ ファスナータイプ 147 KAZEN 20115488 147-29-M レディススクラブ ファスナータイプ 147 KAZEN 20115488 147-29-M レディススクラブ ファスナータイプ 147 KAZEN 20115488 147-29-M レディススクラブ ファスナータイプ 147 KAZEN 20115488 147-29-M レディススクラブ ファスナータイプ 147 KAZEN 20115488

レディススクラブ ファスナータイプ 147

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20115488 品番147-29-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

フロントファスナーで着脱が楽な新しいタイプのレディススクラブ
左腰ポケットはPHSなどが入る内ポケット付。
右腰ポケットは二重になっており、用途別に使用できます。
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。
ストラップが首に直接当たらないよう計算された後ろ衿のデザイン。
右ウエストにループ付、比翼ファスナー仕様。

ホワイト×パープル サイズM 胸囲(cm)97 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする