※着用例

134-95-LL コードスクラブ(男女兼用) 134 KAZEN 20115576 134-95-LL コードスクラブ(男女兼用) 134 KAZEN 20115576

コードスクラブ(男女兼用) 134

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20115576 品番 134-95-LL
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機能性にこだわり、快適性とスタイルを追求したスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。
右胸のポケットは携帯端末などに。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
切り替え部分:ポリエステル100%

ボルドー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)76 素材高機能ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする