※着用例

134-98-LL コードスクラブ(男女兼用) 134 KAZEN 20115646 134-98-LL コードスクラブ(男女兼用) 134 KAZEN 20115646

コードスクラブ(男女兼用) 134

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード20115646 品番134-98-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

機能性にこだわり、快適性とスタイルを追求したスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。
右胸のポケットは携帯端末などに。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
切り替え部分:ポリエステル100%

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)76 素材高機能ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする