レディススクラブ チュニック丈 016

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20115716 品番 016-22-3L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ウエストラインをシェイプしたsシャープで女性らしいデザインのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右腰ポケットは二重仕様。
右ウエストにループ付。
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
左腰ポケットに内ポケット付

ホワイト×オリーブ サイズ3L 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)75 生地ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする