ポータブル電源(155Wh) USB-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20115929 品番6104
参考基準価格(税別)¥28,430 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2〜3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。

用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様S150 材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力DC5521×2:9〜12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5〜12V/18W)、USB-C(PD:5〜12V/18W) 本体質量(kg)1.89 入力電圧(V)DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187 バッテリー容量(Ah)90 ライト種類2W LED 電池寿命約500回 充電時間(時間)5〜5.5 電池残量表示液晶0〜100%表示 入力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
注意
※当機種のAC/100V出力は修正正弦波(Modified Sine Wave)となります。医療機器には接続しないで下さい。
※精密機器等への接続は純正弦波(Pure Sine Wave)に対応した6105をご使用下さい。
※非常にデリケートな精密機器です。水濡れ・水飛沫を避けてご使用下さい。
※本体が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※炎天下で高温になる車内等には絶対に放置しないで下さい。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする