ソーラーパネル60W (DC5521/USB/USB-C出力)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20115947 品番6106
参考基準価格(税別)¥24,150 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

折りたたまれたパネルを広げてケーブルを接続するだけのかんたんな使い勝手のソーラーパネルです。DCプラグには外径Φ5.5mm/内径2.1mmと便利な汎用規格プラグに3種の変換コネクタを完備。ポータブル電源に繋ぐだけで充電を開始します。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、最大18Wの出力。通常のUSBコネクタの方も同等の急速充電に対応しています。停電や非常時にはこのソーラーパネル1枚があれば、100Vコンセントに繋いだ時と同じような速度でスマホに充電が可能です!変換効率に優れた最新の使い心地をぜひお試し下さい。

用途停電時・災害避難・非常時のポータブル電源の充電。避難袋へ常備。スマホやタブレット、ノートPCへ直接繋いでダイレクト充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ポータブル電源6104、6105対応品。 付属品変換プラグ 仕様LSFC-60 (60W) 材質フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器 質量(kg)2.65 出力DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB(Type-A):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A 変換効率(%)≧20
注意
※充電完了後や使用時以外に光の当たる場所で広げたままにしないで下さい。光が当たる限りソーラーパネルは発電し、余剰電流で機器が劣化してしまいます。
※充電時にリチウム電池が内蔵された本体を炎天下や車内等高温になりやすい場所に置かないようお気を付けください。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※各種コネクタは非常にデリケートです。水濡れ・水飛沫・霧を避けてご使用下さい。
※リチウム系の電池を内蔵した機器が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※ソーラーパネルが割れた状態でも発電し続けています。感電の恐れがありますので手などで触れないようお気を付けください。
※曇り空の日は発電量が半減します。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする