※着用例、上着のみ

016-28-LL レディススクラブ チュニック丈 016 KAZEN 20116005 016-28-LL レディススクラブ チュニック丈 016 KAZEN 20116005 016-28-LL レディススクラブ チュニック丈 016 KAZEN 20116005 016-28-LL レディススクラブ チュニック丈 016 KAZEN 20116005 016-28-LL レディススクラブ チュニック丈 016 KAZEN 20116005 016-28-LL レディススクラブ チュニック丈 016 KAZEN 20116005

レディススクラブ チュニック丈 016

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×ネイビー サイズLL 注文コード20116005 品番016-28-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ウエストラインをシェイプしたsシャープで女性らしいデザインのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右腰ポケットは二重仕様。
右ウエストにループ付。
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
左腰ポケットに内ポケット付

ホワイト×ネイビー サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)75 生地ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする