アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20116008 品番RDC60KSL-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます
ALLアルミ製で堅牢
後付け簡単施工
電気工事不要
鍵2本付き
アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!

材質アルミ合金(ADC12) 幅(mm)120 高さ(mm)190 使用温度範囲(℃)-25〜40 奥行(mm)82 適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり) 表面処理シルバー塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする