男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×オリーブ サイズL 注文コード20116057 品番019-22-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用の鮮やかなバイカラーのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右ウエストにループ付。
右腰ポケットは二重仕様。
左腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×オリーブ サイズL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 生地ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする