デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20116078 品番CDM-45-JP
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです
最大測定電圧 AC/DC600V
携帯に便利な収納ケース付き
コード長:約470mm(脱着式)
IEC 61010-1準拠 CAT V 300V / CAT U 600V
テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ

適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V 交流電圧(V)600 直流電圧(V)600 校正証明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする