曜日別特売
019-24-L 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116127

※着用例、上着のみ

019-24-L 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116127
019-24-L 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116127

男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト×ラベンダー
サイズL
肩幅(cm)46
内容量1枚注文コード20116127品番019-24-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

男女兼用の鮮やかなバイカラーのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右ウエストにループ付。
右腰ポケットは二重仕様。
左腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ラベンダーサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)75生地ソフトトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする