※着用例、上着のみ

019-24-LL 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116136 019-24-LL 男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019 KAZEN 20116136

男女兼用スクラブ ゆったりシルエット 019

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20116136 品番 019-24-LL
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

男女兼用の鮮やかなバイカラーのスクラブ
右肩部分のスナップ開きで着脱も楽。両脇のポケットのうち右胸のポケットは携帯端末用。
右ウエストにループ付。
右腰ポケットは二重仕様。
左腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ラベンダー サイズLL 胸囲(cm)115 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 生地ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする