画像準備中

フレアツール(FLARING MEISTER)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20116175 品番JFT-25RB
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます
アルミ製で軽量
スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現
一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )
新規格対応
ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備
ラチェット仕様で作業性アップ
フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止
アルミ製で軽量!
簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!

材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金 材質(本体)アルミ合金 質量(g)995 適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする