ライティングダクト T形ジョインター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20116218 品番JLD-0236PW
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダクト本体をT形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます
ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
リリースボタンにより簡単に回路分割が可能
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!

ピュアホワイト 材質(本体)PC樹脂 質量(g)203 規格PSE 材質(カバー)ABS樹脂 適合負荷15A-125V 端子引込用端子・接地極端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする