男女兼用多機能スクラブ 襟付き 134

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20116416 品番 134-10-L
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

V衿にスタンドカラーをプラスしたスクラブ
スタンドカラーは首の動きを妨げず、かつストラップ等が直接肌にあたるのを防ぎます。かがんでもPHSが落ちにくい、衿元に斜めに配したPHSポケット付。両腰ポケット付
左胸ポケット付。

ホワイト サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48.5 着丈(cm)75 素材裏綿トリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする