レディスジャケット半袖 081

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20117773 品番 081-28-S
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン。風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビー サイズS 胸囲(cm)90 着丈(cm)66 裄丈(cm)37.5 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする