※着用例

052-28-4L メンズジャケット半袖 052 KAZEN 20117947 052-28-4L メンズジャケット半袖 052 KAZEN 20117947

メンズジャケット半袖 052

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20117947 品番 052-28-4L
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン
ケーシータイプのメンズジャケットもラインナップ。

ホワイト×ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)82 素材アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする