※着用例

006-28-S ワンピース半袖 006 KAZEN 20118017 006-28-S ワンピース半袖 006 KAZEN 20118017

ワンピース半袖 006

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×ネイビー サイズS 注文コード20118017 品番006-28-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

個性的な配色パイピング。アクセサリー感覚のファスナーのリングや胸元のプリーツで、よりエレガントな印象に。
スリットを入れた袖口を引き締める、配色パイピング。
フラップ飾り付けのポケットにもバイピングやステッチを施して、アクセントに。
右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビー サイズS 胸囲(cm)94 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)100 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする