※着用例

006-28-4L ワンピース半袖 006 KAZEN 20118062 006-28-4L ワンピース半袖 006 KAZEN 20118062

ワンピース半袖 006

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20118062 品番 006-28-4L
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

個性的な配色パイピング。アクセサリー感覚のファスナーのリングや胸元のプリーツで、よりエレガントな印象に。
スリットを入れた袖口を引き締める、配色パイピング。
フラップ飾り付けのポケットにもバイピングやステッチを施して、アクセントに。
右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)104 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする