※着用例、上着のみ

105-28-LL レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118166 105-28-LL レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118166 105-28-LL レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118166 105-28-LL レディスジャケット半袖 105 KAZEN 20118166

レディスジャケット半袖 105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20118166 品番 105-28-LL
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

個性的な配色パイピング。アクセサリー感覚のファスナーのリングや胸元のプリーツで、よりエレガントな印象に。
スリットを入れた袖口を引き締める、配色パイピング。
フラップ飾り付けのポケットにもバイピングやステッチを施して、アクセントに。
右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビー サイズLL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 素材アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする