※着用例、上着のみ

104-20-LL レディスジャケット半袖 104 KAZEN 20118288 104-20-LL レディスジャケット半袖 104 KAZEN 20118288 104-20-LL レディスジャケット半袖 104 KAZEN 20118288 104-20-LL レディスジャケット半袖 104 KAZEN 20118288

レディスジャケット半袖 104

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20118288 品番 104-20-LL
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
衿元と同じ波型のデザインのポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする