※着用例、上着のみ

104-21-L レディスジャケット半袖 104 KAZEN 20118333 104-21-L レディスジャケット半袖 104 KAZEN 20118333

レディスジャケット半袖 104

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード20118333 品番104-21-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
衿元と同じ波型のデザインのポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

サックス サイズL 胸囲(cm)102 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする