レディスジャケット半袖 103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20118823 品番 103-20-LL
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

首周りを締め付けないロールカラーは上品で知的な印象
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。
切り替えラインを使った両脇ポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 素材アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする