※着用例、上着のみ

102-20-LL レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119006 102-20-LL レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119006

レディスジャケット半袖 102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20119006 品番 102-20-LL
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

適度な衿開きが快適なワイドカラージャケット
袖口とポケットにはさりげなくポイントにした切り替えダブルステッチを採用しました。
両サイドの肩部分にアクションプリーズを採用し、肩・腕の動きの動きを快適にサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする