※着用例、上着のみ

102-23-S レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119155 102-23-S レディスジャケット半袖 102 KAZEN 20119155

レディスジャケット半袖 102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズS 注文コード20119155 品番102-23-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

適度な衿開きが快適なワイドカラージャケット
袖口とポケットにはさりげなくポイントにした切り替えダブルステッチを採用しました。
両サイドの肩部分にアクションプリーズを採用し、肩・腕の動きの動きを快適にサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付

ピンク サイズS 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)63 生地アレニエ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする