※着用例

049-23-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119697 049-23-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119697 049-23-S ワンピース半袖 049 KAZEN 20119697

ワンピース半袖 049

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×チェリーピンク サイズS 注文コード20119697 品番049-23-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
アシンメトリーな衿と前立てのワンポイントカラーが個性的。
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。ボタンホールはカラーステッチ入り。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

ホワイト×チェリーピンク サイズS 胸囲(cm)90 着丈(cm)95 裄丈(cm)37.5 生地ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする