レディスジャケット半袖 014

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト×オリーブ サイズL 注文コード20119837 品番014-22-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
右ウエストにループ付。
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
右胸には携帯端末用のポケットを。
腰ポケットには二重仕様になっており、用途別に使用できます。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×オリーブ サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 素材ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする