レディスジャケット半袖 014

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20119846 品番 014-22-LL
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
右ウエストにループ付。
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
右胸には携帯端末用のポケットを。
腰ポケットには二重仕様になっており、用途別に使用できます。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

ホワイト×オリーブ サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 素材ソフトトリコット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする