ワンピース半袖 021

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク×ホワイト サイズM 注文コード20120966 品番021-24-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付。
機能性に配慮したスリット入り。袖口ラインが引き締まった印象を与えます。

ピンク×ホワイト サイズM 胸囲(cm)98 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)102 アズワン品番61-9835-92 生地ソフトトリコット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20120966 021-24-M 46466684 021-24 ワンピース半袖 021 KAZEN ワンピース半袖 021 KAZEN 1着 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする