スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20120987 品番SPH-MC03
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。
ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。
ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。
貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。
ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。
シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。
ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。
MagSafe付きのiPhone対応。
マグネット付きスマートフォンケース対応。
スマートフォンをセットするだけで自動充電。
通電中はイルミリングが青色に点灯。
Type-AでもType-Cでも充電可能。
ワイヤレス充電対応。

セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
注意
※ワイヤレス充電非対応。
※メーカーホームページ適合表をご確認ください。
※ディスプレイマウントおよびマグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする