スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20121039 品番SPH-M04
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。
ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。
フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。
素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。
フックは無段階調整式で12mm〜最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。
アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。
ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。
エアコン吹き出し口に設置することができます。
MagSafe付きのiPhone対応。
マグネット付きスマートフォンケース対応。
強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。
スマートフォン用メタルリングが付属。

セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
注意
※ワイヤレス充電非対応。
※メーカーホームページ適合表をご確認ください。
※ディスプレイマウントおよびマグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする