【2026 SK SALE】プラハードトレイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20121109 品番EKP-TR3BK
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体成形のトレイ。
整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶等を立てて収納可能。
3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することが可能。
ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。

質量(g)970 耐荷重(kg)18 サイズ(mm)W465×D300×H170 スタッキング3段まで
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※異常が認められた場合は使用しないでください。
※改造しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
自動車整備
アキモーター 様

いろんなメーカーの物を使ったことがあり、使い勝手や強度などを比べると
今回購入したこれは仕切りの使い勝手、作りや厚みも良くて重宝しています。
今後、使っていく中で満足感が増す気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする